Bacia coletora para IBS de 1000 l com grelha galvanizada 2X1000

N.º do artigo: 981460 2X1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de GRG×volume de GRG (litro) Preço unitário com IVA
  • armazenamento: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

armazenamento Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Volume 1.000 l
Capacidade do GRG 1.000 l
Altura 580 mm
Largura 2.530 mm
Profundidade 1.320 mm
Capacidade de carga 4.000 kg
Tipo de produto Cubeta colectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981460 2X1000
EAN/GTIN 4250101100734
Número do fabricante 8437

Descrição

Ejecución:

De polietileno (PE) − leve, resistente às intempéries, robusta.

Aplicación:

Para o armazenamento seguro de contentores IBC (Intermediate Bulk Containers) e CTC (Cubic Tank Containers). Para o armazenamento de líquidos contaminantes da água das categorias GHS 1 − 4. Especialmente resistente a ácidos, bases e óleos. Dependendo do peso próprio do IBC/CTC, adequada para líquidos com um peso específico máximo de 1800 kg/m3.
Não é permitido o armazenamento de fluidos inflamáveis (aplica-se à Alemanha).

Norma:

Homologação geral da fiscalização de obras do DIBt, Berlim, e declaração de conformidade (ÜHP).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta