{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables | |
Volume | 1.000 l | |
Capacidade do GRG | 1.000 l | |
Altura | 970 mm | |
Largura | 1.430 mm | |
Profundidade | 1.430 mm | |
Capacidade de carga por cada espaço | 2.000 kg | |
Peso | 96 kg | |
Tipo de produto | Cubeta colectora |
Número do artigo | 981445 1X1000 | |
EAN/GTIN | 4250101106743 | |
Número do fabricante | 15477 |