{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 3 mm | |
Material | galvanizado | |
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Volume | 1.000 l | |
Altura | 630 mm | |
Largura | 1.460 mm | |
Profundidade | 1.460 mm | |
Capacidade de armazenamento de GRG/KTC | 1 | |
Número de GRG | 1 | |
Capacidade de carga da superfície | 1.000 kg/m2 | |
Peso pintado | 180 kg | |
Peso galvanizado | 194 kg | |
Tipo de produto | Cubeta colectora |
Número do artigo | 981300 1X1000 | |
EAN/GTIN | 4052462000292 |