Bacia coletora para barris de 200 l pintado com grelha 2X200

N.º do artigo: 981285 2X200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de barris×capacidade do barril (l)/tipo Preço unitário com IVA
  • Espessura do material: 3
  • Seleção da cor: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • armazenamento: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 3 mm
Seleção da cor RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
armazenamento Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Volume 215 l
Capacidade do bidão 200 l
Altura 360 mm
Largura 1.200 mm
Profundidade 800 mm
Capacidade de armazenamento de barris de 200 litros 2
Número de barris 2
Capacidade de carga da superfície 1.000 kg/m2
Peso 69 kg
Tipo de produto Cubeta colectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981285 2X200
EAN/GTIN 2050001937575

Descrição

Versão:

De chapa de aço de 3 mm. Altura de acesso inferior de 100 mm.
Com grade galvanizada.

Vantagem:

Para o armazenamento seguro e o enchimento de barris de 200 l e recipientes pequenos. Para líquidos inflamáveis das categorias 1 − 3, bem como líquidos contaminantes da água das categorias GHS 1 − 4.

Norma:

Declaração de conformidade (ÜHP) conforme a lista de regras de construção conforme a diretiva da StawaR (diretiva sobre bacias de aço).

Pintura:

Por padrão azul claro RAL 5012.

Nota:

Pode encontrar cavaletes para barris de 200 l no n.º 981480 e n.º 981490.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta