{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 3 mm | |
Seleção da cor | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
armazenamento | Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3 | |
Volume | 211 l | |
Capacidade do bidão | 200 l | |
Altura de apoio | 515 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Capacidade de armazenamento de barris de 200 litros | 2 | |
Número de barris | 2 | |
Capacidade de carga da superfície | 1.000 kg/m2 | |
Dispositivo de fixação por correia | 1× para 2 barris | |
Peso | 81 kg | |
Tipo de produto | Cubeta colectora |
Número do artigo | 981265 2X200 | |
EAN/GTIN | 2050002050761 |