Bacia coletora para barris de 60 l pintado com grelha 2X60

N.º do artigo: 981215 2X60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de barris×capacidade do barril (l) Preço unitário com IVA
  • Espessura do material: 3
  • Seleção da cor: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • armazenamento: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 3 mm
Seleção da cor RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
armazenamento Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Volume 61 l
Capacidade do bidão 60 l
Altura 290 mm
Largura 800 mm
Profundidade 500 mm
Capacidade de armazenamento de barris de 60 litros 2
Número de barris 2
Capacidade de carga da superfície 1.000 kg/m2
Peso 34 kg
Tipo de produto Cubeta colectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981215 2X60
EAN/GTIN 2050001937513

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço de 3 mm. Altura de acesso inferior de 100 mm. Com grade galvanizada.

Aplicación:

Para o armazenamento seguro e o enchimento de barris de 60 l e recipientes pequenos. Para líquidos inflamáveis das categorias 1 − 3, bem como líquidos contaminantes da água das categorias GHS 1 − 4.

Norma:

Declaração de conformidade (ÜHP) conforme a lista de regras de construção conforme a diretiva da StawaR (diretiva sobre bacias de aço).

Lacado:

Por padrão azul claro RAL 5012.

Nota:

Pode encontrar o cavalete para barris de 60 l no n.º 981490.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta