{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 3 mm | |
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Atributo do nome do produto | rojo | |
Volume de enchimento | 4 l | |
Altura | 270 mm | |
⌀ | 180 mm | |
⌀ do prato | 130 mm | |
Cor | vermelho | |
Tipo de produto | Humidificador de ahorro |
Número do artigo | 981192 4 | |
EAN/GTIN | 697841002951 | |
Número do fabricante | JUT10308RD |