Estação de trabalho para substâncias perigosas Comfort Line 1500

N.º do artigo: 981132 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 1.400 mm
Largura 1.500 mm
Profundidade 750 mm
Altura útil 1.100 mm
Número de bocais de ar de exaustão 1
⌀ bocal de ar de exaustão 250 mm
Quantidade necessária de ar de exaustão 895 m3/h
Pressão diferencial por bocal de ar de exaustão 1,4 mbar
Peso 163 kg
Tipo de produto Posto de trabalho para substâncias perigosas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981132 1500
EAN/GTIN 4054923258495
Número do fabricante 32805-902

Descrição

Ejecución:

Robusta construção de estrutura tubular de alumínio. Superfície anodizada com alta resistência química.
  • Vidros laterais feitos de 5 mm ESG (vidro de segurança temperado).
  • Monitorização do ar de exaustão e iluminação sem encandeamento com botão de pressão para ligar e desligar.
  • Cablagem pronta para conexão com cabo de alimentação de 5 m.
  • Alta eficiência na deteção de poluentes graças à tecnologia especial de cortina de ar fresco no interior.
  • Fluxo de ar de exaustão ideal, resistente a químicos.
  • Bocal de ar de exaustão NW250 na área do teto para ligação a sistemas de exaustão de ar no local.
  • Com iluminação LED (500 lux na superfície de trabalho).

Aplicación:

Adequado para todos os trabalhos de trasfega, limpeza e colagem com substâncias perigosas.
Os postos de trabalho para substâncias perigosas garantem a máxima segurança e proteção da saúde. São cumpridos os limites de exposição ocupacional prescritos para o posto de trabalho, porque ar de trabalho não é contaminado com vapores, gases ou matérias em suspensão. Se usado como previsto, no interior não se podem formar misturas de vapor/ar explosivas.

Norma:

Verificação da qualidade do ar conforme DIN EN 14 175 Parte 3 (método de ensaio de homologação de tipo para sistemas de extração, alínea 5.4, robustez da capacidade de retenção).

Volumen de suministro:

Com superfície de trabalho de aço inoxidável.

Nota:

Tem de ser ligado um sistema de exaustão de ar no local.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta