{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Regulação da altura do posto de trabalho | 950-1100 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
Modelo de regulação de altura | mecânico | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Faixa de ajuste da altura | 950 mm - 1.100 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Tipo de produto | Posto de trabalho para substâncias perigosas |
Número do artigo | 981120 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406121075 | |
Número do fabricante | 981120 1500 |