Armário de carregamento de baterias PRO CHARGE PRO1200

N.º do artigo: 981116 PRO1200
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 32
  • Resistência ao fogo: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Regulação da altura no sistema de encaixe 32 mm
Resistência ao fogo 90 min
Altura 2.224 mm
Largura 1.193 mm
Profundidade 615 mm
Altura útil 1.647 mm
Largura útil 1.050 mm
‌Profundidade útil 522 mm
Tensão nominal 230 V
Número de prateleiras 5
Número de bandejas coletoras inferiores 1
Volume da bandeja coletora inferior 2,6 l
Peso 512 kg
carga máxima 600 kg
Dimensões interiores de entrada, altura 90 mm
Dimensões interiores de entrada, largura 1.120 mm
Tipo de produto Armario de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981116 PRO1200
EAN/GTIN 4054923265677

Descrição

Ejecución:

Caixa de armário de chapa de aço com fecho automático permanente através de fecho de porta amortecido a óleo, fecho de 2 pontos.
  • Pode ser fechada com cilindro de perfil (adequado para sistema de fecho) e indicação do estado de fecho (vermelho/verde). Não é compatível com o sistema de fecho Hoffmann.
  • Base de transporte integrada para o transporte interno.
  • Pés de ajuste integrados para compensar irregularidades do piso.
  • 90 minutos de proteção contra incêndio do exterior para o interior (tipo 90/homologado conforme EN 14470-1) e mais de 90 minutos de resistência ao fogo em caso de efeito de incêndio do interior para o exterior.
  • Ficha de segurança para separar facilmente da rede elétrica.

Armário de carregamento de baterias para um carregamento e armazenamento seguro de baterias de iões de lítio. Abertura de duas portas do armário simultaneamente com uma mão. Acessório de ventilação para evitar a acumulação de calor durante o carregamento da bateria. Abertura de alívio de pressão na parte da cabeça. Sistema de alerta e supressão de incêndios de 3 níveis, incluindo detetor de fumo, sensor de temperatura, alarme visual e sonoro e unidade de supressão de incêndios; dispara automaticamente em caso de incêndio; com ficha para ligação à rede. Régua de tomadas com caixa de metal e 8 tomadas com contacto de proteção para cada nível de armazenamento, totalmente montadas e operacionais no interior do armário.

Norma:

DIN EN 14470-1 e DIN EN 1363-1

Volumen de suministro:

Armário com 5 prateleiras de chapa perfurada incl. réguas de tomadas, 1 bacia coletora de fundo de chapa de aço revestida a pó.

Lacado:

Caixa de armário em cinzento antracite RAL 7016, portas em azul genciana RAL 5010, revestido a pó.

Nota:

Os armários de armazenamento e carregamento de baterias devem ser sujeitos a uma manutenção em intervalos regulares (anualmente)
realizada por uma pessoa qualificada e verificados quanto ao seu funcionamento. Recomendamos uma instalação ao nível do solo para uma evacuação fácil dos armários de segurança.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta