Ejecución:
O filtro sobreposto HOLEX funciona no modo de recirculação de ar e serve para a ventilação técnica dos armários de segurança HOLEX tipo 90 (n.º
981105 tam. 1200) conforme DIN EN 14470-1 em caso de armazenamento de líquidos inflamáveis.
Devido ao modo de funcionamento silencioso, o filtro sobreposto HOLEX para substâncias perigosas é ideal para o uso direto no ambiente de trabalho. O filtro sobreposto HOLEX para substâncias perigosas reage a
sujidade de partículas grossas (pó, etc.),
bem como a forte contaminação do ar de exaustão com vapores e gases de hidrocarbonetos. Em caso de uma saturação correspondente, as advertências são indicadas através de luzes LED.
O ar de exaustão do armário é limpo de vapores de hidrocarbonetos através do
filtro de carvão ativado e, deste modo, pode ser de novo emitido para o ar ambiente. A particularidade do filtro está no seu
design tandem. Se o filtro principal estiver saturado, o segundo filtro integrado garante uma segurança adicional durante um período de aprox. 14 dias.
Sem contaminação do ar ambiente através de uma filtragem de praticamente 100% de todos os vapores de solventes – proteção da saúde dos colaboradores!
Lacado:
Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.
Nota:
Para garantir condições de trabalho seguras, o funcionamento do filtro sobreposto HOLEX para substâncias perigosas deve ser verificado por um técnico especialista interno de acordo com as instruções e também com a solicitação. No âmbito desta verificação, o filtro tandem de carvão ativado deve ser verificado quanto a sujidade. Se o sensor indicar a saturação do filtro de carvão ativado, deve-se solicitar a sua substituição a um especialista.