{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 75 kg | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 64 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Resistência ao fogo | 90 min | |
Altura | 1.935 mm | |
Largura | 1.190 mm | |
Profundidade | 598 mm | |
Altura útil | 1.700 mm | |
Largura útil | 1.087 mm | |
Profundidade útil | 430 mm | |
Número de prateleiras | 3 | |
Capacidade de carga da prateleira | 75 kg | |
Número de insertos de chapa perfurada | 1 | |
Número de bandejas coletoras inferiores | 1 | |
Volume da bandeja coletora inferior | 33 l | |
Peso | 505 kg | |
Tipo de produto | Armário de segurança |
Número do artigo | 981105 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197886309 | |
Número do fabricante | 981105 1200 |