{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 32 mm | |
Seleção da cor | Cuerpo RAL 7016, lados frontales RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Resistência ao fogo | 30 min | |
Altura | 1.947 mm | |
Largura | 564 mm | |
Profundidade | 620 mm | |
Altura útil | 1.626 mm | |
Largura útil | 450 mm | |
Profundidade útil | 519 mm | |
Número de prateleiras | 3 | |
Capacidade de carga da prateleira | 75 kg | |
Número de insertos de chapa perfurada | 1 | |
Número de bandejas coletoras inferiores | 1 | |
Volume da bandeja coletora inferior | 22 l | |
Peso | 164 kg | |
Tipo de produto | Armario de seguridad |
Número do artigo | 981035 600 | |
EAN/GTIN | 4054923086395 | |
Número do fabricante | 32805-902 |