{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 32 mm | |
Resistência ao fogo | 90 min | |
Altura | 1.968 mm | |
Largura | 1.196 mm | |
Profundidade | 616 mm | |
Altura útil | 1.742 mm | |
Largura útil | 1.050 mm | |
Profundidade útil | 524 mm | |
Número de prateleiras | 3 | |
Capacidade de carga da prateleira | 75 kg | |
Número de insertos de chapa perfurada | 1 | |
Número de bandejas coletoras inferiores | 1 | |
Volume da bandeja coletora inferior | 33 l | |
Peso | 453 kg | |
Tipo de produto | Armario de seguridad |
Número do artigo | 981025 1200 | |
EAN/GTIN | 2050001771957 | |
Número do fabricante | 30116-XXX-30127 |