{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 32 mm | |
Seleção da cor | Corpo RAL 7016, frentes RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Resistência ao fogo | 90 min | |
Altura | 1.953 mm | |
Largura | 599 mm | |
Profundidade | 615 mm | |
Altura útil | 1.647 mm | |
Largura útil | 450 mm | |
Profundidade útil | 522 mm | |
Número de prateleiras | 3 | |
Capacidade de carga da prateleira | 75 kg | |
Número de insertos de chapa perfurada | 1 | |
Número de bandejas coletoras inferiores | 1 | |
Volume da bandeja coletora inferior | 22 l | |
Peso | 283 kg | |
Tipo de produto | Armário de segurança |
Número do artigo | 981015 600 | |
EAN/GTIN | 2050001709790 | |
Número do fabricante | 30074-XXX-30076+30112 |