{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Altura útil | 860 mm | |
Número de bandejas coletoras | 2 | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes com janela de visualização com fendas de ventilação | |
Peso | 72 kg | |
Tipo de produto | Armário ecológico |
Número do artigo | 980093 1000/2 | |
EAN/GTIN | 4062406118884 | |
Número do fabricante | 980093 1000/2 |