Base 50

N.º do artigo: 980072 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
50
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Volume de recolha Preço unitário com IVA
  • Espessura do material: 3
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 3 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Volume 50 l
Altura 302 mm
Largura 750 mm
Profundidade 1.164 mm
Peso 44 kg
Tipo de produto Base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 980072 50
EAN/GTIN 4062406107086
Número do fabricante 980072 50

Descrição

Ejecución:

Base de aço soldada com bacia coletora e grade (malha de 25×76 mm). Bacia coletora soldada de forma estanque ao óleo e à água. Grade galvanizada.

Idóneo para:

Armários para líquidos n.º 980022; 980032.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Conforme a lei alemã sobre os recursos hídricos WHG, art.º 19.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta