{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 105 mm | |
Largura | 690 mm | |
Profundidade | 575 mm | |
Tipo de produto | Bacia coletora |
Número do artigo | 980056 40 | |
EAN/GTIN | 4062406107079 | |
Número do fabricante | 980056 40 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |