Prateleira extraível para armários de líquidos (sem recipiente) 75

N.º do artigo: 980052 75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
75
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura de montagem Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 200
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil 600 mm
‌Profundidade útil 500 mm
Tipo de produto Estante extraíble

Números de identificação e classificações

Número do artigo 980052 75
EAN/GTIN 4062406107062
Número do fabricante 980052 75

Descrição

Versão:

Construção robusta em aço laminado com corrediças com rolamento de esferas. Recorte aberto dianteiro para válvulas de drenagem. 100% extensível, até 200 kg de capacidade de carga.

Vantagem:

Para o alojamento de 4 jerricãs com respetivamente 25 litros ou 5 jerricãs com respetivamente 10 litros de quantidade de enchimento.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta