{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 200 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de segurança | GS TÜV Rheinland | |
Largura útil | 612 mm | |
Profundidade útil | 459 mm | |
Tipo de produto | Prateleira extraível |
Número do artigo | 980051 | |
EAN/GTIN | 4045197437952 | |
Número do fabricante | 980051 |