{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 200 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.500 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Altura útil | 1.350 mm | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
Peso | 123 kg | |
Tipo de produto | Armário para óleo |
Número do artigo | 980022 1500/8 | |
EAN/GTIN | 4062406107031 | |
Número do fabricante | 980022 1500/8 |