Vaso hexagonal para tornillos de cabeza hexagonal con cuadradillo 1/2″ 54 mm

N.º do artigo: 98 47 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 98 47 11
EAN/GTIN 4003773020899
Número do fabricante 98 47 11
Número L L70010 1560

Descrição

Descripción:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas o en pulgadas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 11 mm
  • Diámetro lado activo d máx.: 20,7 mm
  • Escuadra de conexión: 1/2in

Norma:

IEC 60900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta