Llave de vaso (hexágono doble) con cuadradillo 3/8″ 43 mm

N.º do artigo: 98 37 7/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Número do artigo 98 37 7/16
EAN/GTIN 4003773020707
Número do fabricante 98 37 7/16
Número L L70010 2107

Descrição

Descripción:

  • Enchufe (doble hexágono) Para cabezas de tornillo en pulgadas
  • Herramienta básica cromada
  • Con doble hexágono (12 filos)
  • Escuadra de conexión: 3/8in
  • Diámetro lado activo d máx.: 20,0 mm
  • Anchura de los planos S: 7/16in

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta