Destornillador (Slim) para tornillos planos mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 202 mm

N.º do artigo: 98 20 40 SL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 98 20 40 SL
EAN/GTIN 4003773079729
Número do fabricante 98 20 40 SL
Número L L70010 1691

Descrição

Descripción:

  • diámetro de aislamiento de la hoja reducido para elementos de muelle y tornillo de baja altura
  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Longitud de cuchilla 100mm
  • longitud de la hoja sin aislar: 15 mm
  • Longitud del mango: 102 mm
  • Anchura del filo de corte: 4,0 mm
  • Espesor de corte: 0,8 mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta