Llave de vaso con mango destornillador mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 237 mm

N.º do artigo: 98 03 07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 98 03 07
EAN/GTIN 4003773026105
Número do fabricante 98 03 07
Número L L70010 169

Descrição

Descripción:

  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Anchura de los planos S: 7,0 mm
  • Longitud máxima del mango: 112 mm
  • Diámetro del cabezal d: 14mm Longitud de la hoja 125mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta