Llave fija

N.º do artigo: 98 00 7/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Número do artigo 98 00 7/16
EAN/GTIN 4003773020097
Número do fabricante 98 00 7/16
Número L L70010 1752

Descrição

Descripción:

  • Llave fijaPosición de la boca 15
  • Herramienta básica cromada
  • Anchura de los planos S: 7/16in
  • Longitud l máx.: 120,7 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 5,5 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 30 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta