Llaves fijas

N.º do artigo: 98 00 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 98 00 17
EAN/GTIN 4003773019978
Número do fabricante 98 00 17
Número L L70010 269

Descrição

Descripción:

  • Posición de la boca 15°.
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Ancho de llave 17mm
  • Longitud l máx.: 155 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 8 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 42 mm

Norma:

IEC 60900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta