Llave fija

N.º do artigo: 98 00 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Número do artigo 98 00 1/4
EAN/GTIN 4003773019886
Número do fabricante 98 00 1/4

Descrição

Descripción:

  • Llave fijaPosición de la boca 15
  • Herramienta básica cromada
  • Anchura de los planos S: 1/4in
  • Longitud l máx.: 108 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 4 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 20 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta