Tool24 Locker – Mastersystem DE 450/10

N.º do artigo: 979300 450/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interface Hoffmann Group Connected
Série Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Altura 1.965 mm
Largura 1.100 mm
Profundidade 500 mm
Altura útil do compartimento (1) 300 mm
Altura útil do compartimento (2) 460 mm
Largura útil do compartimento 450 mm
Profundidade útil do compartimento 450 mm
Número de compartimentos 10
Capacidade de carga de cada compartimento 25 kg
Peso 210 kg
Tipo de produto Sistema dispensador de produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 979300 450/10
EAN/GTIN 4062406134723
Número do fabricante 979300 450/10

Descrição

Ejecución:

Sistema dispensador de produto com compartimentos de diferentes tamanhos para garantir uma retirada individual segura e totalmente documentada. Os tamanhos de compartimento permitem armazenar artigos maiores e estão preparados para o carregamento de baterias. Uma iluminação LED interior de série facilita tanto a deteção dos compartimentos de abertura automática em ambientes escuros como a própria retirada. A barra de LED ao longo dos compartimentos também ajuda no processo de retirada e enchimento.
Os painéis perfurados montados em ambos os lados permitem a montagem flexível de um ecrã tátil nas variantes mestre. Também podem ser colocados os ganchos e suportes easyFix, bem como todos os outros acessórios para painéis perfurados do nosso catálogo.
O sistema mestre pode ser expandido e combinado com sistemas de expansão adicionais de quaisquer variantes de hardware Tool24.
Este artigo é compatível com as soluções de software Hoffmann Group Connected.
Sistema dispensador individual para o armazenamento de artigos maiores em compartimentos com 460 mm de altura e 450 mm de largura e profundidade.

Ventaja:

Hoffmann Group Connected

Com este aparelho, adquire um componente da sua produção digital em rede. São possíveis aumentos de produtividade em coordenação com o respetivo módulo de software.

Aplicación:

Sistema dispensador individual automático para o armazenamento e a gestão de artigos volumosos como, p. ex., EPI maior, ferramentas elétricas e manuais ou as nossas malas de sistema de plástico L-BOXX®.

Colocación:

Número de compartimentos × altura em mm: 8 × 300; 2 × 460

Volumen de suministro:

Sistema mestre DE com ecrã tátil de 22 polegadas, leitor de códigos de barras, PC incl. pacote de software Basic.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Todos os compartimentos estão preparados para a passagem de uma alimentação elétrica através do canal técnico. A ligação de dispositivos de carregamento individuais deve ser implementada pelo cliente. Os pesos indicados nos dados técnicos são válidos para armários do sistema de expansão, isto é, sem o PC e o ecrã.
São possíveis compartimentos com janelas de inspeção, bem como cores e dimensões individuais (tamanhos de compartimento, larguras e profundidades do armário).
Contacte o seu consultor especializado!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta