{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Tool24 PickOne | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 1.080 mm | |
Profundidade | 875 mm | |
Número de compartimentos B | 160 | |
Número de compartimentos C | 160 | |
Capacidade de carga de cada compartimento | 2 kg | |
Peso | 275 kg | |
Tipo de produto | Sistema de salida de mercancías |
Número do artigo | 979221 320 | |
EAN/GTIN | 4062406134198 | |
Número do fabricante | 979221 320 |