Juego de mantenimiento de línea Nr.13214 WW 121tlg.

N.º do artigo: 97830803
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
Versão con surtido de herramientas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97830803
EAN/GTIN 4018754212606
Número do fabricante 97830803
Número L L60010 5302

Descrição

Descripción:

  • Para el mantenimiento de aviones y helicópteros
  • encastres 4x3/3 para 4 cajones (núm. TTS 98 PRO para 2 cajones)
  • Adecuado para bancos de trabajo núm. WB621, WB625; carro de taller No TTS 93, TTS 95 PRO, TTS 98 PRO
Contenido 167 piezas:Contenido inserto TCS LM WW VARIOS, 96830888:
  • 2 destornillador ranurado Núm. 4622: tamaño 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm); tamaño 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
  • 3 Destornillador Phillips Núm. 4632: PH1; ph2; PH3
  • 1 alicates de combinación Núm. 6700: L.160 mm
  • 1 Pinzas de teléfono Núm. 6731: L.200 mm
  • 1 Pinzas de sujeción Núm. 6564 2: L.175 mm
  • 1 Pinzas para bombas de agua FastGRIP No. 6572: L.240 mm
  • 1 Mini cortador lateral electrónico No. 6708: L.110 mm
  • 1 Herramienta de gancho Núm. 13001: 45° en ángulo L.155 mm
  • 1 pasador de aletas n.o 13009: L.265 mm
  • 1 Antorcha telescópica no.13128-3 flexible con imán
  • 1 barra redonda No. 10758: L.280 mm
  • Juego de destornilladores angulares 1 Núm. 10765/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm 9 piezas
Contenido de la plaquita DE ALICATES TCS SORT.13214M WW, 96832206:
  • 2 destornillador ranurado Núm. 4622: tamaño 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm); tamaño 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
  • 3 #4632 Destornillador Phillips :PH1; ph2; PH3
  • Destornillador angular 9 Núm. 10767/9:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 65516240: L.240 mm
  • 1 Pinzas giratorias de alambre No. 65751220: L.230 mm
  • 1 alicates de combinación Núm. 6700: L.160 mm
  • 1 Pinzas de teléfono Núm. 6731: L.200 mm
  • 1 Pinzas para bombas de agua FastGRIP No. 6572: L.240 mm
  • 1 Mini cortador lateral electrónico No. 6708: L.110 mm
  • 1 Herramienta de gancho Núm. 13001: 45° en ángulo L.155 mm
  • 1 pasador de aletas n.o 13009: L.265 mm
  • Linterna LED 1 Núm. 13128: L.130 mm
  • 1 barra redonda No. 10758: L.280 mm
  • 1 Juego de destornilladores angulares con cabeza esférica Núm. 10767/9: 9 piezas
Contenido de la plaquita TCS SORT.13214M WW 1/4-3/8, 96832207:
  • 2 vasos 1/4 pulg . N.o 40: 4; 4,5 mm
  • 11 conectores hembra 1/4 pulg . N.o 40D: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 encastre hembra de 1/4 pulg., longitud Núm. 40L: 4,5 mm
  • 11 conectores hembra de 1/4 pulg., largo Núm. 40DL: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 encastres de rótula Núm. 402 :1/4”, casquillo cuadrado 6; 10; 8; 9; 7 mm
  • 2 vasos 1/4 pulg . N.o 40: 4; 4,5 mm
  • 11 conectores hembra 1/4 pulg . N.o 40D: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 encastre hembra de 1/4 pulg., longitud Núm. 40L: 4,5 mm
  • 11 conectores hembra de 1/4 pulg., largo Núm. 40DL: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 encastres de rótula Núm. 402 :1/4”, casquillo cuadrado 6; 10; 8; 9; 7 mm
  • 2 Extensiones QuickRelease 1/4” No. 408QR: L.55; 150 mm
  • 1 Junta universal 1/4 pulg . N.o 407: L.38 mm
  • 1 Lupa 3/8 pulg . No 409: L.25 mm
  • Carraca de dientes finos de 1 puntas 1/4 pulg . Núm. 415SGB N: L.117 mm
  • 1 carraca de dientes finos 1/4 pulg . N.o 415QR N: L.117 mm
  • Soporte de 1 puntas 1/4 pulg . N.o 412: L.20 mm
  • 2 Extensiones QuickRelease 3/8” No. 426QR: L.75; 240 mm
  • 1 Junta universal 3/8 pulg . N.o 428: L.46 mm
  • 1 REDUCTOR 3/8” a 1/4” N.o 431: L.28 mm
  • 1 Pieza de ampliación No. 432 M: 3/8 a 1/2”
  • 1 Manivela QuickRelease 3/8 pulgadas No. 453QR: L.408 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 3/8 pulg . No 435QR N: L.193 mm
  • Soporte de 1 puntas 5/16 pulg . N.o 443: L.32 mm
  • 1 Mango de encaje a presión Núm. 400: 1/4 pulg.
  • Llave ABIERTA de carraca 7, RATCH ABIERTO Núm. 17: 8; 9; 10; 12, 13; 17; 19 mm
  • 3 juego de puntas Núm. : 1 30 25 soporte de cambio rápido 32/4 pulg. , L.2: 15;4;4 , 6;1;10 (2) , 64;6,5;8 , T-SET 1;3;5;T6 (8) , INHEX 20/64;PH1/5;7mm;SL4,5/64;7mm;2/3;8;1 32 4/32 , Adaptador de 12086 piezas
  • Carraca de puntas 1 1/4 pulg . N.o 4008-1: L.250 mm
Contenido INSERTO TCS SORT.13214M WW 13ER, 96832208:
  • llave abierta 18 n.o 13:5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm
  • llave de boca abierta 5 n.o 16:3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 167
  • Altura mm (h): 210 mm
  • Longitud [mm): 620 mm
  • Anchura mm (b): 430 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta