Set de taller para motos BMW No. 2501N TCS 215 piezas.

N.º do artigo: 97830606
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97830606
EAN/GTIN 4018754209309
Número do fabricante 97830606
Número L L60010 4892

Descrição

Descripción:

  • 215 herramientas, en insertos TCS
  • insertos 2x1/3, 2x2/3 y 5x3/3 para 7 cajones ,(núm. 3,5 VA para dos cajones)

Característica:

  • Número de herramientas: 215
  • Altura mm (h): 220 mm
  • Longitud [mm): 770 mm
  • Anchura mm (b): 590 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta