Descripción:
- Integrado de forma segura en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 161 piezas:96830264 TCS 1 821/3811 vasos con hexágono 1/4″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm17 vasos con hexágono 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 alargaderas de cierre rápido 1/4″ No. 405QR: L. 54; 150 mm1 carraca QuickRelease de dientes finos 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm1 conector de puntas 1/4″ No. 3116: L. 25 mm2 extensiones QuickRelease 1/2″ No. 509QR: L. 130; 255 mm1 carraca de cierre rápido de dientes finos 1/2″ No. 512QR N: L. 265,5 mm1 ampliadora No. 410: 1/4 a 1/2″1 reductora No. 513: 1/2 a 3/8″1 portapuntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm 96830265 TCS 2 821/592 destornillador de carraca 1/4″ No. 4008: L. 95; 250 mm1 portapuntas 1/4″ No. 4009: L. 176 mm1 caja de puntas Nº 1206: 1 portapuntas , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-piezas 96830266 TCS 3 821/41 Alicate para bomba de agua No. 6551: L. 240 mm1 Cortador lateral No. 6602: L. 160 mmm1 Alicate de punta redonda Nº 6529: L. 200 mm1 Alicate combinado Nº 6700: L. 180 mm 96830267 TCS 4 821/2216 Llaves combinadas Nº. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm1 llave fija ajustable núm. 4025: máx. 34 mm5 llaves combinadas de carraca, planas núm. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm 96830268 TCS 5 821/271 Destornillador de ranura electrónico n.º 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Destornillador de ranura n.º 4620: 0,8 x 4,5 x 60 mm2 Destornillador de ranura 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 Destornilladores Phillips nº 4630: PH1; PH2; PH31 Cuchillo para cables Nº 12320: Hoja l. 90 mm 1 Cinta métrica Nº. 12935/3: L. 3 m1 minilanzador magnético No. 12600: 270 g1 regla plegable No. 13112: L. 2 m1 juego de llaves hexagonales en L TORX® No. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 juego de llaves hexagonales de cabeza esférica en L No. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 96830269 TCS 6 821/71 martillo de cerrajero No. 10961: 500 g1 mazo de cara blanda No. 10959: Ø 35 mm1 cincel plano No. 102: L. 175 mm1 punzón de alfiler No. 108: 150 x 6 mm1 punzón central No. 105: 100 x 10 mm1 punzón No. 109: Ø 3,4 mm1 punzón de deriva No. 104: 120 x 4 mm 96830273 TCS 10 821/41 alicate para arandelas No. 6546: A21; L. 170 mm1 alicate para arandelas nº 6543: J2; L. 180 mm1 alicate para arandelas nº 6545: A2; L. 185 mm1 alicate para arandelas nº 6544: J21; 170 mm
Característica:
- Cantidad de herramientas: 161 ud.
- Peso (g): 14500 g