{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Wall | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Altura | 2.067 mm | |
Largura útil | 600 mm | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade de carga | 75 kg | |
Peso | 69 kg | |
Tipo de produto | Posto de primeiros socorros |
Número do artigo | 978010 NL | |
EAN/GTIN | 4062406755744 | |
Número do fabricante | 978010 NL |