uvex Casco de protección pheos B-S-WR negro

N.º do artigo: 9772932
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Casco protector

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9772932
EAN/GTIN 4031101604008
Número do fabricante 9772932
Número L L01660 696

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Casco de protección
  • Nombre del producto: uvex pheos B-S-WR
  • Tipo de producto: casco industrial
  • búsqueda de color (filtro): negro
  • Longitud de la visera: Visera corta
  • Material de la capa exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Talla: 52 cm/61 cm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta