{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 322 mm | |
Largura | 250 mm | |
Profundidade | 365 mm | |
Número de compartimentos de armazenamento extraíveis | 7 | |
Material | Poliestireno | |
Cor | antracite | |
Pega de transporte | sim | |
indicado para formato de papel máximo | DIN C4 | |
Compartimento de armazenamento fechável (proteção contra o pó) | sim | |
Áreas de inscrição | não | |
Fixação na parede | não | |
Material de montagem incluído no material fornecido | não | |
Tipo de produto | Tabuleiro de organização |
Número do artigo | 974791 7 | |
EAN/GTIN | 7318082001062 | |
Número do fabricante | 1712001060 |