Caixa de gavetas VARICOLOR® 5

N.º do artigo: 974784 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 292 mm
Largura 280 mm
Profundidade 356 mm
Tipo de produto Bandeja organizadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 974784 5
EAN/GTIN 4005546701608
Número do fabricante 7605-27

Descrição

Ejecución:

Caixa de gavetas cinzenta com gavetas coloridas. Em alta qualidade ABS. Deslize da gaveta sem ruído, com bloqueio de extração. Para formatos até DIN A4, C4, bem como formatos fólio e de tamanho de carta. Com fitas de rotulagem transparentes e etiquetas de encaixe intercambiáveis. Empilhável através de pés de plástico antiderrapantes. Possibilidade de instalação em linha em todos os armários de escritório padrão e armários.
Com 5 gavetas coloridas e altas.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta