{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 540 mm | |
Largura | 360 mm | |
Profundidade | 250 mm | |
Número de compartimentos | 8 | |
Material | Metal | |
Pega de transporte | não | |
Compartimento de armazenamento fechável (proteção contra o pó) | não | |
Áreas de inscrição | sim | |
Fixação na parede | sim | |
Material de montagem incluído no material fornecido | sim | |
Tipo de produto | Bandeja organizadora |
Número do artigo | 974760 8 | |
EAN/GTIN | 4005546989488 | |
Número do fabricante | 3361-10 |