Bolsa transparente magnética A3 Conjunto de 10 peças BLUE

N.º do artigo: 974616 BLUE
Definir preço 10 Peça (8,04 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 442 mm
Largura 318 mm
Espessura 0,32 mm
Cor azul
indicado para formato de papel máximo DIN A3
Tipo de produto Envoltura transparente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 974616 BLUE
EAN/GTIN 4016946713207
Número do fabricante ITH3M/10 03

Descrição

Ejecución:

Bolsas transparentes resistentes de película rígida mate e sem plastificantes com rebordo colorido. Indelével.
A tira magnética circundante permite uma substituição rápida de documentos.

Aplicación:

Pode-se usar com orientação vertical e horizontal. Ideal para a colocação de planos de emergência ou advertências, advertências, instruções de máquinas, instruções de operação, etc.

Nota:

Conjuntos de 10 peças de cada cor encontram-se na nossa eShop em www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta