{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 10 | |
Faixa de regulação da altura | 1.100 mm - 1.880 mm | |
Altura | 1.880 mm | |
Largura da área do assento | 675 mm | |
Profundidade da área do assento | 580 mm | |
Altura do quadro | 950 mm | |
Largura do quadro | 670 mm | |
de altura regulável | sim | |
com conjunto de canetas | não | |
Situação de montagem | Trípode de plástico | |
Peso | 7,2 kg | |
Tipo de produto | repuesto papel pizarra |
Número do artigo | 974540 10 | |
EAN/GTIN | 4016946211444 | |
Número do fabricante | FC43 |