{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 110 kg | |
Largura do banco | 475 mm | |
Profundidade do banco | 415 mm | |
Altura do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 350 mm | |
Conteúdo do conjunto | 4 | |
Tipo de produto | Silla apilable |
Número do artigo | 974305 BLACK | |
EAN/GTIN | 5901747576214 | |
Número do fabricante | ISO CF-CR BN8033 GB |