{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Versão | com rodas | |
Largura do banco | 470 mm | |
Profundidade do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 560 mm | |
⌀ do pé em cruz | 650 mm | |
Faixa de regulação da altura | 420 mm - 550 mm | |
Faixa de regulação da profundidade do banco | 60 mm | |
Capacidade de carga | 120 kg | |
Material do pé em cruz | Plástico | |
Cor do material do assento | preto | |
Modelo do pé em cruz | Jogo de rodas | |
Mecânica sincronizada | sim | |
Apoio lombar | sim | |
Possível adaptação do par de apoios de braço | sim | |
Tipo de produto | Cadeira de escritório |
Número do artigo | 974285 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849842967 | |
Número do fabricante | 9626P-5800-728217 |