Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Armário para dossiês 800

N.º do artigo: 974220 800

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 32

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Regulação da altura no sistema de encaixe 32 mm
Altura 1.931 mm
Largura 800 mm
Profundidade 450 mm
Altura útil 1.851 mm
Número de prateleiras 4
Peso 113 kg
Tipo de produto Armário de escritório

Números de identificação e classificações

Número do artigo 974220 800
Número do fabricante 974220 800

Descrição

Versão:

Armário portas batentes de madeira com 4 prateleiras de metal, 25 mm de espessura, ajustável em grelha de 32 mm, resulta em 5 alturas de pasta. Armário com painel traseiro à vista estável. Fornecido com punho de arco. Base de aço com 30 mm de altura incluindo parafusos de compensação de altura. Fechadura de cilindro com 2 chaves.

Pintura:

De madeira com revestimento cinza metálico de melamina. Base cinza metálico, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta