{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 32 mm | |
Seleção da cor | Decoração:cinzento metálico,cinza claro,branco-pérola,ácer real,carvalho natural | |
Altura | 1.152 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 450 mm | |
Altura útil | 1.102 mm | |
Número de prateleiras | 4 | |
Versão | Armário superior | |
Peso | 98 kg | |
Número de fechadura intercambiável individualmente | não | |
adequado para sistema de fecho | não | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | não | |
Tipo de produto | Armário de escritório |
Número do artigo | 974216 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002053694 | |
Número do fabricante | SBCCF26 |