{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 32 mm | |
Seleção da cor | Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural | |
Altura | 1.163 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 450 mm | |
Altura útil | 1.083 mm | |
Altura da base | 30 mm | |
Número de prateleiras | 2 | |
Material da base | Chapa de acero | |
Superfície da estrutura | Madera | |
Versão | Aparador | |
Forma do punho | Tirador curvado | |
com base | sí | |
Número de fechadura intercambiável individualmente | no | |
adequado para sistema de fecho | no | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | no | |
Tipo de produto | Armario de oficina |
Número do artigo | 974212 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002053670 | |
Número do fabricante | SBCCE26 |