{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 250 kg | |
Espessura do tampo | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.080 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
Faixa de regulação da altura da prateleira inferior | 306 mm - 906 mm | |
Tipo de produto | Mesa de escritório |
Número do artigo | 974204 750 | |
EAN/GTIN | 4062406785819 | |
Número do fabricante | 974204 750 |