{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do tampo | 25 mm | |
Altura | 740 mm | |
⌀ | 1.000 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
Material do tampo de trabalho | Placa prensada plana revestida com resina sintética | |
Revestimento do tampo de trabalho | Melamina | |
Superfície do tampo de trabalho | Plástico cinzento-claro | |
Forma do tampo | redondo | |
Tipo de produto | Mesa de escritório |
Número do artigo | 974201 1000 | |
Número do fabricante | 974201 1000 |