{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural | |
Altura | 511 mm | |
Largura | 432 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Rodas | 4 rodas sem travão | |
Número de gavetas | 4 | |
gaveta superior com tabuleiro para material de escrita | sim | |
Tabuleiro para material de escrita disponível | sim | |
Material da estrutura | Melamina-madeira | |
Material da frente da gaveta | Madeira | |
Material da estrutura da gaveta | Metal | |
Número de fechadura intercambiável individualmente | não | |
Possível substituição por inserto de encaixe para sistema de fecho | não | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | não | |
Tipo de punho | intervenção lateral | |
móvel | sim | |
Modelo da chave | Chave rebatível | |
Tipo de produto | Contenedor rodante de oficina |
Número do artigo | 974171 4 | |
EAN/GTIN | 2050002053625 | |
Número do fabricante | FCBAL12-T05 |