{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | Metal: branco puro, alumínio branco, cinzento metálico | |
Altura | 380 mm | |
Altura acima da placa | 420 mm | |
Largura | 2.000 mm | |
Profundidade | 43 mm | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de produto | Divisória acústica |
Número do artigo | 974151 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002053601 | |
Número do fabricante | RJ200 |