{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico | |
Altura | 490 mm | |
Largura | 1.850 mm | |
Profundidade | 0,9 mm | |
adequado para largura da mesa | 2.000 mm | |
Material de montagem incluído no material fornecido | sim | |
Tipo de produto | Panel para el espacio para las piernas |
Número do artigo | 974113 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002053540 | |
Número do fabricante | ZVTI27-2 |